PHOENIX CONTACT - PHC1175448 SACB-4/ 8-L-PT QO BOX SENS/ATT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4063151205362
Codice prodotto
PHC1175448
Cod. produttore
1175448
Produttore
PHC
Scatola di distribuzione, tipo di connessione: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², numero degli slot: 4, numero poli: 5, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: Sì, PNP; connessione linea principale: Connessione Push-in 180°, schermatura: no, Con il collegamento di 5 conduttori sono collegabili max. 0,5 mm²