pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1170954 STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT ALIMENTATORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1170954 STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 5...5 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 3 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151195915

Codice prodotto

PHC1170954

Cod. produttore

1170954

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

5...5 V

Max. corrente di uscita 1:

3 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...250 V

A prova di corto-circuito:

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

3 A

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

18 mm

Altezza di incasso:

90 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

61 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Alimentatore corrente continua Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1170954 - STEP3-PS 1AC 5DC 3 PT ALIMENTATORE