PHOENIX CONTACT - PHC1170953 STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT ALIMENTATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC 
- Tensione di uscita 1 - 12...12 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 2.5 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V 
- Tensione di uscita regolabile - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4063151193270
Codice prodotto
PHC1170953
Cod. produttore
1170953
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
2.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...250 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
30 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
2.5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
36 mm
Altezza di incasso:
90 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
61 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no


