pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1164417 EV-T2M3SO12-4P-B-SET SOCKET T2 12V 4P B

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1164417 EV-T2M3SO12-4P-B-SET SOCKET T2 12V 4P B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa di carica

  • Standard - Tipo 2

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con attuatore di blocco -

  • Con blocco di accesso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151176075

Codice prodotto

PHC1164417

Cod. produttore

1164417

Produttore

PHC

Modello:

Presa di carica

Standard:

Tipo 2

Grado di protezione (IP):

IP44

Con attuatore di blocco:

Con blocco di accesso:

no

Corrente nominale massima:

32 A

Larghezza:

75 mm

Altezza:

91.71 mm

Numero di contatti di comunicazione:

5

Profondità:

87.95 mm

Tensione nominale:

480 V

Tipo di corrente:

AC trifase

LED integrato:

no

Sezione dei contatti di potenza:

6...6 mm²

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Ag/Sn20 (Argento/Stagno al 20%)

Connettore per ricarica E-Mobility Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1164417 - EV-T2M3SO12-4P-B-SET SOCKET T2 12V 4P B