PHOENIX CONTACT - PHC1157947 ECOR-4-BSC2/4X21 PRESA RELE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Larghezza - 44.1 mm
Altezza - 83.3 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari - no
Confezione
10 PZ
EAN
4063151163907
Codice prodotto
PHC1157947
Cod. produttore
1157947
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Larghezza:
44.1 mm
Altezza:
83.3 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
30 mm
Base relè ECOR 4, per relè di potenza con 4 contatti deviatori, connessione a vite con capocorda ad anello, per il montaggio su NS 35/7,5