PHOENIX CONTACT - PHC1155595 ES-BPC-C 50-70 BK CONNESSIONE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4063151156985
Codice prodotto
PHC1155595
Cod. produttore
1155595
Produttore
PHC
Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 50 mm², sezione del conduttore max.: 70 mm², tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 250 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Femmina, diametro cavo min.: 11,3 mm, diametro cavo max.: 17 mm


