PHOENIX CONTACT - PHC1151390 SACC-M12FSL-4FEPL-CL CONN. PUSH-LOOK POW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 8...13 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4063151149352
Codice prodotto
PHC1151390
Cod. produttore
1151390
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
8...13 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
23 mm
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
16 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
63 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Ottone
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no