PHOENIX CONTACT - PHC1149847 CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP10G8 CONNETTORE RJ45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 1.75 A
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 13.6 mm
Altezza - 14.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4063151144562
Codice prodotto
PHC1149847
Cod. produttore
1149847
Produttore
PHC
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
1.75 A
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
13.6 mm
Altezza:
14.4 mm
Profondità:
53 mm
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Categoria di sovratensione:
I
Grado di inquinamento:
2
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Numero di entrate cavi:
1
Con guarnizione:
no
Posizione uscita cavo:
Altri