PHOENIX CONTACT - PHC1146519 FOC-SC:PA-SC:PA-OM1:D01/5 CONNESSIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 5 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Custodia del connettore 1 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4063151137274
Codice prodotto
PHC1146519
Cod. produttore
1146519
Produttore
PHC
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
Altri
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Custodia del connettore 1:
Altri
Custodia del connettore 2:
Altri
Colore della guaina esterna:
Arancione
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Adatto per catena portacavi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20