PHOENIX CONTACT - PHC1139800 SACC-E-M12FSD-4PL-M20 PN PASSAPARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Montaggio a pannello 
- Filettatura della madrevite - M12 
- Numero di poli - 4 
- Corrente nominale In - 4 A 
- Numero di contatti di controllo - 4 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4063151222932
Codice prodotto
PHC1139800
Cod. produttore
1139800
Produttore
PHC
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Filettatura della madrevite:
M12
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
4 A
Numero di contatti di controllo:
4
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Numero min. di cicli di innesto:
100
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


