PHOENIX CONTACT - PHC1135734 PTCB E1 24DC/8A SI-R INT. ELETTR. 1 CAN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 24 A
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di sicurezza - Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4063151069568
Codice prodotto
PHC1135734
Cod. produttore
1135734
Produttore
PHC
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
24 A
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di sicurezza:
Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
105.8 mm
Profondità:
55.6 mm
Tensione di esercizio:
30 V
Fail-Safe-Element:
15 A
Tempo di spegnimento:
0.01 ms
Max. carico capacitivo:
0.025 µF
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...60 °C