PHOENIX CONTACT - PHC1130751 PTFIX 6/6X2,5-TG MORSETTO DISTRIBUTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
8 PZ
EAN
4063151058456
Codice prodotto
PHC1130751
Cod. produttore
1130751
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
7
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
28.6 mm
Larghezza:
47.55 mm
Numero di piani:
1
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
21.7 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0