PHOENIX CONTACT - PHC1127061 EEM-MB370-24DC ENERGY METER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - no
Varmetro - no
Frequenzimetro - no
Confezione
1 PZ
EAN
4063151055332
Codice prodotto
PHC1127061
Cod. produttore
1127061
Produttore
PHC
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
no
Varmetro:
no
Frequenzimetro:
no
Contaimpulsi:
no
Contagiri:
no
Display:
Nessuno
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
18...30 V
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Connessione Ethernet:
1
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
no
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Con firma del firmware:
sì
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):
sì
Profondità:
58 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP20