PHOENIX CONTACT - PHC1119893 PLC-RPT- 5DC/21 MODULO PORTARELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.038 A
Tensione nominale di comando Us DC - 4.2...4.2 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4063151049966
Codice prodotto
PHC1119893
Cod. produttore
1119893
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.038 A
Tensione nominale di comando Us DC:
4.2...4.2 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
80 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
94 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


