PHOENIX CONTACT - PHC1119246 FL WLAN 2010 WIRELESS WLAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protocollo di trasmissione - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Profondità - 113 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4063151048686
Codice prodotto
PHC1119246
Cod. produttore
1119246
Produttore
PHC
Protocollo di trasmissione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
113 mm
WLAN Access Point, client, Mesh con 2 collegamenti per antenne esterni (RSMA-F), IP20, campo di temperatura: -40 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, collegamenti: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: per LAN, Web, http/https, CLI, REST-API