PHOENIX CONTACT - PHC1118028 PLD M 140 W 895/D35/SC ILLUMINAZIONE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Tensione nominale - 22...26 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Con lampada - sì
Lunghezza - 895 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4063151046118
Codice prodotto
PHC1118028
Cod. produttore
1118028
Produttore
PHC
Lampada:
Altri
Tensione nominale:
22...26 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Con lampada:
sì
Lunghezza:
895 mm
Larghezza:
35 mm
Altezza / Profondità:
38.5 mm
Diametro:
35 mm
Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 85 °/101 °, lunghezza: 895 mm, dimensioni: 35 mm, grado di protezione: IP54, orientabile, Variazione della luce, collegabile in serie