PHOENIX CONTACT - PHC1115670 CAPAROC PM IOL MODULO ALIMENTAZIONE IO-L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 45 A
Metodo di montaggio - Altri
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri
Larghezza - 12.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4063151040901
Codice prodotto
PHC1115670
Cod. produttore
1115670
Produttore
PHC
Corrente nominale:
45 A
Metodo di montaggio:
Altri
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
12.4 mm
Altezza:
132.4 mm
Profondità:
111.3 mm
Tensione di esercizio:
30 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...65 °C