PHOENIX CONTACT - PHC1115626 FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 CONNESSIONE DA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - OS2
Tipo di fibra - Monomodale
Numero di fibre - 2
Tipo di cavo - Breakout
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
4063151040543
Codice prodotto
PHC1115626
Cod. produttore
1115626
Produttore
PHC
Categoria:
OS2
Tipo di fibra:
Monomodale
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Breakout
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Materiale della custodia del connettore 1:
Plastica
Materiale della custodia del connettore 2:
Plastica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Non propagante la fiamma:
Secondo la norma EN 60332-3-24
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Grado di protezione (IP):
IP20