PHOENIX CONTACT - PHC1115596 FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 CONNESSIONE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Custodia del connettore 1 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4063151039264
Codice prodotto
PHC1115596
Cod. produttore
1115596
Produttore
PHC
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
Altri
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Custodia del connettore 1:
Altri
Custodia del connettore 2:
Altri
Colore della guaina esterna:
Giallo
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Adatto per catena portacavi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


