PHOENIX CONTACT - PHC1110990 CAPAROC CR EXT8 BARRA COLLETT.ESTENS.8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Corrente nominale - 45 A
Metodo di montaggio - Altri
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Tipo di costruzione - Elemento di base
Confezione
12 PZ
EAN
4063151029449
Codice prodotto
PHC1110990
Cod. produttore
1110990
Produttore
PHC
Numero di poli:
8
Corrente nominale:
45 A
Metodo di montaggio:
Altri
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Tipo di costruzione:
Elemento di base
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
59.2 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
22.5 mm
Tensione di esercizio:
24 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...65 °C