PHOENIX CONTACT - PHC1110989 CAPAROC CR 20 BARRA COLLETTRICE 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 20
Corrente nominale - 45 A
Metodo di montaggio - Altri
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Tipo di costruzione - Elemento di base
Confezione
3 PZ
EAN
4063151024697
Codice prodotto
PHC1110989
Cod. produttore
1110989
Produttore
PHC
Numero di poli:
20
Corrente nominale:
45 A
Metodo di montaggio:
Altri
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Tipo di costruzione:
Elemento di base
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
123.8 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
22.5 mm
Tensione di esercizio:
24 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...65 °C