PHOENIX CONTACT - PHC1110986 CAPAROC PM PN MODULO ALIMENTAZIONE PROFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 45 A
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di sicurezza - Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4063151020071
Codice prodotto
PHC1110986
Cod. produttore
1110986
Produttore
PHC
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
45 A
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di sicurezza:
Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Tipo di costruzione:
Modulo completo
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
24.8 mm
Altezza:
132.4 mm
Profondità:
111.3 mm
Tensione di esercizio:
30 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...50 °C