PHOENIX CONTACT - PHC1110155 UNO2-PS/1AC/48DC/240W ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Adatto per montaggio modulare - no
Possibilità di montaggio su guida - sì
Larghezza - 45 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4063151024840
Codice prodotto
PHC1110155
Cod. produttore
1110155
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Larghezza:
45 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Profondità:
129 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no


