PHOENIX CONTACT - PHC1106952 EV-T2M4CC-DC200A-6,0M50ESBK11 CAVO CCS2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Numero di conduttori per la comunicazione - 2
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2 CCS
Esecuzione lato infrastruttura - Estremità libera (cavi scoperti)
Con Incable Control Box (ICCB) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4063151000288
Codice prodotto
PHC1106952
Cod. produttore
1106952
Produttore
PHC
Tipo di corrente:
DC
Numero di conduttori per la comunicazione:
2
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2 CCS
Esecuzione lato infrastruttura:
Estremità libera (cavi scoperti)
Con Incable Control Box (ICCB):
no
Modalità di ricarica:
Modalità 4
Corrente nominale:
200 A
Tensione nominale:
1000 V
Con sensore di temperatura:
sì
Lunghezza del cavo:
6 m
Tipo di cavo:
Lineare
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Altri