pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1106946 EV-T2M4CC-DC80A-7,0M16ESBK11 Cavo CCS2 8

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1106946 EV-T2M4CC-DC80A-7,0M16ESBK11 Cavo CCS2 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151004651

Codice prodotto

PHC1106946

Cod. produttore

1106946

Produttore

PHC

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cavo di ricarica in DC, 80 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 7 m, nero, diritto, con contatto PP collegato, con parte frontale del connettore sostituibile, con sensori di temperatura analogici, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)