PHOENIX CONTACT - PHC1106939 EV-T2M4CC-DC80A-3,5M16ESBK11 Cavo CCS2 8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4063151000271
Codice prodotto
PHC1106939
Cod. produttore
1106939
Produttore
PHC
CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cavo di ricarica in DC, 80 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 3,5 m, nero, diritto, con contatto PP collegato, con parte frontale del connettore sostituibile, con sensori di temperatura analogici, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)