PHOENIX CONTACT - PHC1105221 ICS25-B100X98-O-7035 CUSTODIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 25 mm 
- Tipo di custodia - Chiuso 
- Altezza - 100 mm 
- Profondità - 108.35 mm 
- Tipo di superficie - Non trattato 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4055626975955
Codice prodotto
PHC1105221
Cod. produttore
1105221
Produttore
PHC
Larghezza:
25 mm
Tipo di custodia:
Chiuso
Altezza:
100 mm
Profondità:
108.35 mm
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
sì
Con apertura di ventilazione:
no


