pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1103437 ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 1018 Custodia

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1103437 ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 1018 Custodia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626966519

Codice prodotto

PHC1103437

Cod. produttore

1103437

Produttore

PHC

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, con feritoie di ventilazione, larghezza: 37,89 mm, altezza: 120,6 mm, profondità: 82,85 mm, colore: giallo (simili RAL 1018), collegamento trasversale: Connettore per guide di supporto (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5 oppure 8