pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1100022 HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 Custodia

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1100022 HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 Custodia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626950457

Codice prodotto

PHC1100022

Cod. produttore

1100022

Produttore

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 6, numero di file: 2, numero poli: 6, numero di connessioni: 6, serie di prodotti: HSCP-SP 1,5-.., passo: 3,45 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: HSC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Colore dell'apertura della molla: arancione, arancione, blu / arancione, arancione, blu