PHOENIX CONTACT - PHC1099906 PTIO 1,5/S/5-PE/U-GY/O-WH-BK Mors. iniz/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626950648
Codice prodotto
PHC1099906
Cod. produttore
1099906
Produttore
PHC
Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 13,5 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio