PHOENIX CONTACT - PHC1098172 LPT 6/ 7-7,5-ZB Morsetto
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4055626941745
Codice prodotto
PHC1098172
Cod. produttore
1098172
Produttore
PHC
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 6 mm², numero dei potenziali: 7, numero di file: 1, numero di poli per fila: 7, serie di prodotti: LPT 6/, passo: 7,5 mm, tipo di connessione: Connessione Push-in con leva, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning a zigzag W, Lunghezza pin [P]: 3,6 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone