pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1098166 LPT 6/ 1-7,5 Morsetto

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1098166 LPT 6/ 1-7,5 Morsetto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626941387

Codice prodotto

PHC1098166

Cod. produttore

1098166

Produttore

PHC

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 6 mm², numero dei potenziali: 1, numero di file: 1, numero di poli per fila: 1, serie di prodotti: LPT 6/, passo: 7,5 mm, tipo di connessione: Connessione Push-in con leva, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,6 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone