pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1098052 DFK-MSTB 2,5/ 4-STF-5,08-LR CONNESSIONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1098052 DFK-MSTB 2,5/ 4-STF-5,08-LR CONNESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Altri

  • Numero di poli - 4

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626940922

Codice prodotto

PHC1098052

Cod. produttore

1098052

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Altri

Numero di poli:

4

Passo dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Verde

Tipo di contatto:

Altri

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

5.08 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

Altri

Tensione nominale:

320 V

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di cavo collegabile:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Connettore da cavo per circuiti stampati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1098052 - DFK-MSTB 2 5 4-STF-5 08-LR CONNESSIONE