pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1097165 PT 4-TWIN-R-CLXM Morsetto passante

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1097165 PT 4-TWIN-R-CLXM Morsetto passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4055626937311

Codice prodotto

PHC1097165

Cod. produttore

1097165

Produttore

PHC

Morsetti a più conduttori, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio