PHOENIX CONTACT - PHC1096144 DFK-MSTB 2,5/10-STF-5,08-LR CONNESSIONE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626925363
Codice prodotto
PHC1096144
Cod. produttore
1096144
Produttore
PHC
Connettore di passaggio, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 10, numero di file: 1, numeropoli: 10, numero di connessioni: 10, serie di prodotti: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Lock & Release flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone