PHOENIX CONTACT - PHC1095413 HC-CP-D07-PL ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di codifica - Altri
Materiale dell'elemento di codifica - Plastica
Colore - Rosso
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4055626924762
Codice prodotto
PHC1095413
Cod. produttore
1095413
Produttore
PHC
Tipo di elemento di codifica:
Altri
Materiale dell'elemento di codifica:
Plastica
Colore:
Rosso
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Elemento di codifica per inserti contatti HC-D07 delle serie HC-A03... / HC-A04... / HC-Q03... / HC-Q04... / HC-Q07...


