pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1092935 PTFIX 6/18X2,5-NS35 GN LQ blocco distrib

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1092935 PTFIX 6/18X2,5-NS35 GN LQ blocco distrib

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 130 PZ

EAN

4055626909707

Codice prodotto

PHC1092935

Cod. produttore

1092935

Produttore

PHC

Blocco distributore, Blocco di distribuzione, pezzi/conf. grandi, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: verde