PHOENIX CONTACT - PHC1091669 PTFIX 6/6X2,5 GNYE Blocco distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4055626904597
Codice prodotto
PHC1091669
Cod. produttore
1091669
Produttore
PHC
Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 7, Presa, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: Mobile, colore: giallo/verde