PHOENIX CONTACT - PHC1091452 FMC 0,5/ 3-ST-2,54 GN Connessione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 200 PZ 
EAN
4055626903873
Codice prodotto
PHC1091452
Cod. produttore
1091452
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 3, serie di prodotti: FMC 0,5/..-ST, passo: 2,54 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON FMC 0,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone