PHOENIX CONTACT - PHC1088581 HSCP-SP 2,5-1U4-24/24-7035 Custodia
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626890333
Codice prodotto
PHC1088581
Cod. produttore
1088581
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 2, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: HSCP-SP 2,5-.., passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: HSC 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Colore dell'apertura della molla; rosso, giallo / rosso, giallo


