PHOENIX CONTACT - PHC1088494 STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT ALIMENTATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC 
- Tensione di uscita 1 - 24...24 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 1.3 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V 
- Tensione di uscita regolabile - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4055626890609
Codice prodotto
PHC1088494
Cod. produttore
1088494
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
1.3 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...250 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 3:
0 A
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
0 A
Max. corrente di uscita 2:
0 A
Max. corrente di uscita 3:
0 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
36 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Altezza di incasso:
90 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
36 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


