PHOENIX CONTACT - PHC1087700 HSCH 2,5-2U-22TT 9005 Custodia
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626885360
Codice prodotto
PHC1087700
Cod. produttore
1087700
Produttore
PHC
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 6, numero di file: 2, numero poli: 6, numero di connessioni: 6, serie di prodotti: HSCH 2,5/..-G, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Piedinatura mista, lunghezza pin [P]: 3,8 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: HSC 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Versione parzialmente equipaggiata