PHOENIX CONTACT - PHC1087698 PT 2,5-MT-CLT Morsetto con sez. a coltel
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626885902
Codice prodotto
PHC1087698
Cod. produttore
1087698
Produttore
PHC
Morsetto con sezionatore a coltello, per la protezione contro le sovratensioni CLIXTRAB, Morsetto sezionatore per convertitori di misura per protezione contro la sovratensione, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio