pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1087676 CCVA 2,5/ 3-G P26 THR R32 Connettore

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1087676 CCVA 2,5/ 3-G P26 THR R32 Connettore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 140 PZ

EAN

4055626885612

Codice prodotto

PHC1087676

Cod. produttore

1087676

Produttore

PHC

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 3, serie di prodotti: CCVA 2,5/..-G, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard,bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 32 mm