PHOENIX CONTACT - PHC1086475 UBAL 95 MORSETTO PER CONDUTORI ALLUMINIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 220 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...95 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4055626875682
Codice prodotto
PHC1086475
Cod. produttore
1086475
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
16...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
220 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...95 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...95 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
16...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
25.1 mm
Altezza:
58 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
93.6 mm