PHOENIX CONTACT - PHC1086002 DMC 1,5/ 8-G1F-3,5-LR P26THRAU Custodie

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4055626875774
Codice prodotto
PHC1086002
Cod. produttore
1086002
Produttore
PHC
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 2, numero poli: 8, serie di prodotti: DMC 1,5/..-G1F-THR, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON DFMC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Lock & Release flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone