PHOENIX CONTACT - PHC1085658 EV-T1HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11 Cavo HPC T
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626873589
Codice prodotto
PHC1085658
Cod. produttore
1085658
Produttore
PHC
CHARX connect professional, CCS tipo 1, Cavo di ricarica HPC-DC, fino a 700 A in Boost mode, 500 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo e cavo raffreddato, cavi: 5 m, nero, diritto, con supporto del connettore di ricarica, con parte frontale del connettore sostituibile, senza passaparete, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3-1, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)