pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1085642 EV-T1HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11L Cavo HPC

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1085642 EV-T1HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11L Cavo HPC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626873961

Codice prodotto

PHC1085642

Cod. produttore

1085642

Produttore

PHC

CHARX connect professional, CCS tipo 1, Cavo di ricarica HPC-DC, fino a 700 A in Boost mode, 500 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo e cavo raffreddato, cavi: 5 m, nero, diritto, con supporto del connettore di ricarica, con parte frontale del connettore sostituibile, con passaparete angolato a sinistra, con ventola a velocità variabile, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3-1, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)