pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1085631 EV-T2HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11S Cavo HPC

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1085631 EV-T2HPCC-DC500A-5,0M50ECBK11S Cavo HPC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626873572

Codice prodotto

PHC1085631

Cod. produttore

1085631

Produttore

PHC

CHARX connect professional, CCS tipo 2, Cavo di ricarica HPC-DC, fino a 700 A in Boost mode, 500 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo e cavo raffreddato, cavi: 5 m, nero, diritto, con parte frontale del connettore sostituibile, con contatti di potenza DC sostituibili, con passaparete diritto, con ventola a velocità variabile, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3-1, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)