pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1084121 BCP-508- 6 GN BDWH:J5 Connettore da CS

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1084121 BCP-508- 6 GN BDWH:J5 Connettore da CS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4055626820392

Codice prodotto

PHC1084121

Cod. produttore

1084121

Produttore

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: bianco verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 6, numero di file: 1, numero poli: 6, numero di connessioni: 6, serie di prodotti: BCP, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: H1L Philipps Recess con fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: BASICLINE 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone